油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防
油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知
冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ
どんな場所でもお知らせ
上位機器から一括設定
清掃しやすい構造
材質SUS304
長さ(mm)21
高さ(mm)10
取付方式基板実装
奥行(mm)10
接点構成SPST
接点材質銀
コイル抵抗(Ω)720
コイル電圧(V)12dc
アプリケーション電力
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
最大スイッチング電源(DC W)150
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
ラッチなし
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。