能動部品 :「M18」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4702 アズワン品番65-7301-77
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8723 アズワン品番65-7272-63
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:M8 4ピンコネクタ●コード番号:237-5503 アズワン品番65-7353-89
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に使用。一般的に、鉄金属などの物体の検出に使用されます(非鉄金属で感度が低下)。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●コード番号:215-7755 アズワン品番65-7273-61
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

Omron E2E-Y シリーズは、AC 電源用の円筒型誘導型センサです。黄銅又はプラスチック製ハウジング( SUS ハウジングの M8 )を備え、AC 2 線式 - 配線済みモデル / コネクタモデルがあります。一般的には、非鉄金属では感度が低下します(非鉄金属では感度が低下します)。応答速度は 25 Hz です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:24 → 240 V ac●コード番号:215-7751 アズワン品番65-7276-26
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷


仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●コード番号:237-6973 アズワン品番65-7355-59
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●コード番号:214-7865 アズワン品番65-7280-78
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9693 アズワン品番65-7346-33
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9704 アズワン品番65-7347-01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:81.5mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:404-853 アズワン品番65-7309-83
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9702 アズワン品番65-7346-98
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2B
エコ商品
電源電圧(V)DC12→24 本体形状バレル形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9687 アズワン品番65-7346-25
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9685 アズワン品番65-7347-52
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9679 アズワン品番65-7346-99
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●コード番号:237-6986 アズワン品番65-7354-53
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9102 アズワン品番65-7349-62
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6906 アズワン品番65-7282-12
1個
18,980 税込20,878
欠品中

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング