能動部品 :「zc q22」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度 長さ(mm)39.4 幅(mm)48.2 ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量) 使用温度範囲(℃)最大+80 保護構造IP00 アクチュエータの種類ローラーレバー 接点構成単極双投 最大電流(A)15 構成(通常の状態)NO/NC コンタクト形状スナップアクション ターミナルタイプねじ コンタクト定格電流(A)15 コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14 最大AC電圧(V)500 最大DC電圧(V)250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング