絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • ABB(204)
  • APEM(224)
  • ARCOLECTRIC(358)
  • DiodesZetex(379)
  • HAMMOND(285)
  • MICROCHIP(497)
  • nexperia(193)
  • RS PRO(1,570)
  • SIEMENS(253)
  • STMicro(240)
  • TDK(225)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(611)
  • VISHAY(963)
  • WURTH ELEKTRONIK(210)
  • XP POWER(196)
  • シュナイダーエレクトリック(491)
  • ニチコン(519)
  • 日本ケミコン(234)
  • 東芝(418)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ

    日本電産サーボ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ

    日本電産サーボ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ

    日本電産サーボ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品