能動部品 :「換気」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -1000 sccm最大流量 = 1000 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = -200 sccm最大流量 = 200 cm3/min電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.2インチ最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
低圧、差圧タイプ. シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。. 高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0WG(インチ)最大圧力の読み = 14WG(インチ)精度 = +/-3 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = ガス電気的接続 = 基板応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最低動作温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,880
税込¥85,668
5日以内出荷
AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源回路の両方が必要です。この2つの回路は、センサに搭載されていないので、利用時に提供する必要があります。出力ゲインを設定したり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりする際には、差動アンプ回路が役に立ちます。増幅型デバイス(AWM43300V及びAWM43600V)を使用すると、出力ゲインを高めたり、電圧オフセットを追加したりすることができます。差動計装アンプ回路、ヒーター制御回路、検出ブリッジ電源回路はすべて増幅型センサに搭載されています。特長と利点. マニホールドマウント / Oリングシールド. セラミックフローチューブ(ガス放出なし)、0 → 1000 sccm. 高コモンモード圧力(150 psiセラミックフローチューブのみ). 最高動作温度: 125 ℃. ゼロ点及びフルスケールで高い安定性. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最大流量 = 1000 cm3/s電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 0.246 in最大圧力 = 150psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM40000
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
超低差圧タイプ. これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、 HVAC (暖房 / 換気 / 空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。. 特長と利点: 低圧測定 ポートの反対側に基板端子がある 完全な信号処理 応答時間: 1 ms 増幅 高感度、低 NULL シフト 簡単に交換できます
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = -5WG(インチ)最大圧力の読み = 5WG(インチ)許容差 = ±2 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = →6 V x 1応答時間 = 1 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = →16 V DC x 6材質 = プラスチック動作温度 Max = +85℃
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。