絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • BOURNS(832)
  • DiodesZetex(661)
  • HAMMOND(637)
  • KEMET(1,134)
  • MICROCHIP(967)
  • MURATA(村田製作所)(969)
  • onsemi(1,005)
  • Panasonic(パナソニック)(1,645)
  • RS PRO(2,880)
  • SIEMENS(830)
  • STMicro(745)
  • TDK(488)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,102)
  • Texas Instruments(535)
  • VISHAY(2,197)
  • XP POWER(481)
  • YAGEO(761)
  • シュナイダーエレクトリック(928)
  • ニチコン(635)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
191件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact サージプロテクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact サージプロテクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
  • Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888アズワン品番65-8072-50
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kW

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 48 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:29→ 57.5 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PSアズワン品番65-7224-55
  • インターフェイスコンバータ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インターフェイスコンバータ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 遅延リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 遅延リレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール電源外部
  • Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact セーフティリレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact PLC拡張モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact PLC拡張モジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 5V, DINレール フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 5V, DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能な小型リレー Coil 電圧は 4.5 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:119 O●コイル電力:0.17W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5548アズワン品番65-8089-38
  • リレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 24 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:1440 ± 10% O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR-24DC/21-21/ATEX●コード番号:207-3326アズワン品番65-8055-94
  • セーフティリレー 24V dc フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24V dc

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動
    仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5642アズワン品番65-8080-55
  • Sensor/actuator box フエニックス・コンタクト

    Sensor/actuator box

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:5●極数:4●コネクタサイズ:QUICKON●シリーズ:SACB-4/ 8-L-PT QO●コード番号:240-7215アズワン品番65-7269-57
  • Eaton Fulleon ソリッドステート接触器 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon ソリッドステート接触器

    フエニックス・コンタクト
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 230 V ac、出力電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
    仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:191-4312アズワン品番65-7317-21
  • リレー 60V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 60V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能ミニチュアリレーは、高い連続電流を実現するパワーコンタクトを備え、Coil 電圧は 60 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●コイル電圧:60V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:7340 O●コイル電力:0.49W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5547アズワン品番65-8089-35
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:33 V dc DINレール フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:33 V dc DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ソリッドステートリレーモジュール、DIN レール、SPNO-PACK-24DC / 24DC / 10 / R-2900398Phoenix Contact のこのソリッドステートリレーモジュールは、安全で効果的な方法で負荷回路をリモート制御します。2 つの絶縁コンポーネントの間に取り付けることができます。この製品を使用すると、設定電圧が印加されたときに回路のオン / オフを自動的に切り替えることができます。 このモジュールは、標準 DIN レール用に設計されており、回路基板にすばやく簡単に取り付けることができます。機械部品がないため Durable で耐衝撃性があり、信頼性が高くなります。 このコンポーネントは、-25 → +60 ℃ の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境での使用に適しています。火花が発生しないため、爆発の危険性がある場所に安全に設置できます。サーモスタット、産業オートメーション用途、及び計測システムで使用できます。寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き) 最大制御電圧は 28.8 V dc です 最小制御電圧は 19.2 V dc です 最大負荷電流: 10 A 最大負荷電圧は 33 V dc です 最小負荷電圧は 5 V dc です 最大ターンオン時間: 1 ms
    仕様●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最大電圧制御:28.8 V dc●最小電圧制御:19.2 V dc●接点構成:SPNO●電圧制御範囲:19.2 28.8 V dc●最小負荷電圧:5 V dc●極数:1●ターミナルタイプ:プッシュイン●定格電圧範囲:533 →V dc●シリーズ:PLC-OPT●コード番号:195-4834アズワン品番65-8083-52
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V ac DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 230 V ac / 220 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V ac●最小負荷電圧:184 V ac●シリーズ:PLC-OPT-230UC/V8C/SEN●コード番号:207-3371アズワン品番65-8055-71
  • Sensor/actuator box フエニックス・コンタクト

    Sensor/actuator box

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●コード番号:239-5086アズワン品番65-7357-80
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER●コード番号:239-3634アズワン品番65-7227-34
  • リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流に対応するパワーコンタクトを備えたプラグ可能なミニチュアリレーで Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6261アズワン品番65-8053-94
  • Sensor/actuator box フエニックス・コンタクト

    Sensor/actuator box

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスは、接続方式の M12 ソケットメタルを採用しています。スロット数: 8、ポジション数: 5、コーディング: A 標準。スロット割り当て: Double ステータス表示:いいえ ユニバーサル Master ケーブル接続: 180 ° 固定 PUR / PVC ケーブル長: 5 m シールド:なし
    仕様●ポート数:8●コネクタサイズ:M12●シリーズ:0PUR OD, SACB-8/16- 5●コード番号:224-7552アズワン品番65-7314-70
  • Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W

    フエニックス・コンタクト
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm●コード番号:192-6545アズワン品番65-7220-37
  • DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW

    フエニックス・コンタクト
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765アズワン品番65-7224-45
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥50,980税込¥56,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/230AC/1●コード番号:207-3314定格入力電圧(V)DC24アズワン品番65-8055-86入力電圧範囲(V)DC19.2~28.8
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W フエニックス・コンタクト

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W

    フエニックス・コンタクト
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータ。QUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900アズワン品番65-7222-77
  • リレー 220V dc 4c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 220V dc 4c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。高連続電流用の電源コンタクトを備えた、プラグ対応の産業用リレーで Coil 電圧は 220 V dc です。周囲温度は 70 ℃ です 保護等級: RT Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
    仕様●コイル電圧:220V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.005A●極数:4●コイル電力:880mW●シリーズ:REL-IR4/DP●コード番号:201-6811アズワン品番65-8089-41
  • リレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 120V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレー(パワーコンタクト付き)です。2 つの PDT 入力電圧: 120 V ac
    仕様●コイル電圧:120V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:8100 ± 15 % Ω●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21●コード番号:224-9868アズワン品番65-8072-49
  • リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 120V ac DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED Coil 電圧: 120 V ac
    仕様●コイル電圧:120V ac●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR-120AC/21-21/MS●コード番号:224-9889アズワン品番65-8071-45
  • リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能なミニチュアリレーです。 Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:0.84W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5476アズワン品番65-8087-52
  • リレー 110V dc 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 110V dc 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備えています。2 つの PDT 入力電圧: 110 V dc
    仕様●コイル電圧:110V dc●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21AU●コード番号:224-9867アズワン品番65-8072-48
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
    仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298アズワン品番65-8060-68
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:253 V dc 最大負荷電流:10 mA DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥82,980税込¥91,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc、出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Cont
    仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V dc●最小負荷電圧:24 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/230AC/1●コード番号:207-3300アズワン品番65-8055-93
  • Eaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
    仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303アズワン品番65-7352-07
  • Eaton Fulleon リレー 230V ac 2c接点 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon リレー 230V ac 2c接点 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクト付き、PDT x 2、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータ、ステータス LED、Coil Voltage ( 230 V ac )です
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10mA●極数:2●コイル電力:810mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電圧 DC:250V●長さ:29mm●高さ:25mm●コード番号:184-0961アズワン品番65-8064-45
  • リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能
    仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6328アズワン品番65-8088-78
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ノンラッチングリレーモジュール、SPNO_REL-PR1-24DC/DC / MB-2908040 Phoenix Contact のこのプラグインリレーは、家庭用電化製品、産業用機械、通信機器の高 DC 負荷のスイッチングに適しています。この装
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.005A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:1.68W●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:250V dc●長さ:38.6mm●シリーズ:REL-PR1●コード番号:201-3967アズワン品番65-8087-53

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品