能動部品 :「金属材料」の検索結果
商品豆知識
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1
寸法(mm)7.1×6.5×3
高さ(mm)3
奥行(mm)6.5
シリーズSPM
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)金属磁性
パッケージ/ケース6530
インダクタンス(μH)3.3
最大直流電流(A)7.3
最大直流抵抗(mΩ)29.7
1袋(5個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1
寸法(mm)7.1×6.5×3
高さ(mm)3
奥行(mm)6.5
シリーズSPM
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)金属磁性
パッケージ/ケース6530
インダクタンス(μH)2.2
最大直流電流(A)8.4
最大直流抵抗(mΩ)19
1袋(5個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
バリスタ、AVRシリーズ。静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタ
長さ(mm)1.6
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
奥行(mm)0.8
電流(A)クランプ:2
シリーズAVR
直流電圧(V)最大定格5.5
材料金属
静電容量650pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)15
バリスタ電圧(V)8
最大サージ電流(A)30
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。