RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
ロジックファミリー74LCX
モード透明
エレメント種類Dタイプ
1チップ当たりのチャンネル数8
極性反転
実装タイプ表面実装
パッケージTSSOP
ピン数(ピン)20
寸法(mm)6.5×4.4×1
高さ(mm)1
長さ(mm)6.5
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant出力付加機能:3-State-Output / Power-down-Protection●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz6.5nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V
アズワン品番67-0441-83
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LCX1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 2.7 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
6日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。