25ページ目: 能動部品

36,672件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOAKOA リード線形抵抗器 GSシリーズKOA
6,498税込7,148
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
40税込44
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャント Sifam Tinsley ブラスエンド Sifam Tinsleyシャント Sifam Tinsley ブラスエンドSifam Tinsley
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
サーミスタ SEMITEC NTC SEMITECサーミスタ SEMITEC NTCSEMITEC
799税込879
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSコンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer  12 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 12Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
769税込846
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
イートン 補助コンタクト EATON(イートン)イートン 補助コンタクトEATON(イートン)
2,250税込2,475
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
イートン サージサプレッサ, EATON(イートン)イートン サージサプレッサ,EATON(イートン)
2,760税込3,036
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電圧計 Sifam Tinsley Sifam Tinsleyアナログ電圧計 Sifam TinsleySifam Tinsley
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF 押しボタンスイッチ ZFZF 押しボタンスイッチZF
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZFZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCZF(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)WURTH ELEKTRONIK
749税込824
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., LtdWeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCRWeEn Semiconductors Co., Ltd
759税込835
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down ArrowsCarling Technologies
649税込714
1個
当日出荷
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
VNC2 Vinculum Debug Module FTDI ChipVNC2 Vinculum Debug ModuleFTDI Chip
2,998税込3,298
1個
予約販売
仕様併用可能製品:Viniculum-II IDE●Vinculum VNC2 Debug Module. The VNC2 debug module is designed to provide connectivity between the Vinculum-II IDE development software and the debug interface pin on the FTDI Vinculum-II (VNC2) USB host controller device. The VNC2 debug module consists of a miniature board with a USB miniB connector, which provides USB connectivity to Vinculum-II IDE development tools running on a PC. The VNC2 debug module can be used to program and debug firmware running on the VNC2 device. The module connects to the VNC2 device via a 6-way, 2mm pitch, keyed, female connector. The V2DIPx-x, VNC2 based development modules are equipped with a compatible male connector to host the VNC2 debug module. Designers intending to use the module with their own VNC2 based hardware are required to have a similar compatible male connector on their hardware. Details on the debug interface and connectors are outlined in subsequent sections of this document. One USB mini-B type socket to connect with a PC On-board FTDI FT232R which provides conversion from USB to serial interface for VNC2 debug port Low USB bandwidth consumption USB 2.0 Full Speed compatible UHCI/OHCI/EHCI host controller compatible +5V power output to V2DIP-x module (if needed) USB powered Programming and debugging for VNC2 IC designs Power and traffic indicator LEDs 6-way keyed connector to support FTDI s range of V2DIPx-x development modules -40 to +85℃ operating temperature rangeRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
379税込417
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズVISHAY
139税込153
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズVISHAY
229税込252
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMAVISHAY
129税込142
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET東芝
529税込582
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
Telemecanique Sensors, レバー TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, レバーTELEMECANIQUE SENSORS
319税込351
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプレバー
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NChoneywell
459税込505
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ RS PRORS PRO DCソレノイド プッシュタイプRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
74税込81
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバー omron(オムロン)Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバーomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ローラレバーomron(オムロン)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron マイクロスイッチ ヒンジローラーレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジローラーレバーomron(オムロン)
259税込285
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジレバーomron(オムロン)
129税込142
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP トライアック  600V WeEn Semiconductors Co., LtdNXP トライアック 600VWeEn Semiconductors Co., Ltd(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
NKK Switches 押しボタンスイッチ用キャップ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches 押しボタンスイッチ用キャップNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
83税込91
1個
翌々日出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3Vnexperia
459税込505
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%日本ファインケム
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら