能動部品 :「ブザー 12V」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

1袋(2個)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,020 税込1,122
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,340 税込2,574
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,790 税込21,769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
7,950 税込8,745
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。
仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-69
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Moflash電子ブザー Moflash AE35M
エコ商品
仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 IP評価:IP30 、 デシベル/1m:95dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:2 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 直径:50 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:AE35M 、 最大温度:+60℃ 、 CE. 動作電圧(AC) ± 10 %。 音量レベル: ± 3 dB @ 1 m。 動作電圧及び連続又はパルス動作に応じて電流消費パラメータは異なります。. 連続又はパルストーン. 白色のABSケースに収容された表面実装、150 mmフライングリードアラーム 連続又はパルス(5 Hz)トーン出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,540 税込6,094
6日以内出荷

Moflash電子ブザー Moflash AE36M
エコ商品
仕様電源電圧:12, 24 V dc 、 IP評価:IP30 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:2 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:パネル 、 直径:49.9 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:AE36M 、 最大温度:+60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 7.5mm供給電流 = 70mA直径 = 12mm高さ = 7.5mm最大周波数 = 2.731kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 1VRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,400 税込1,540
7日以内出荷

仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
790 税込869
当日出荷

仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:12Vサウンドレベル:<gteq/>70dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:50mm長さ:50mm奥行き:2.2mm高さ:2.2mm寸法:50 Dia. x 2.2mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:1.2kHz最小周波数:0.5Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,070 税込2,277
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様サウンドレベル = 85dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9mm供給電流 = 40mA直径 = 12mm高さ = 9mm最大周波数 = 2.9kHz最大動作温度 = +75℃最大供給電圧 = 5V ac最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -20℃RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,610 税込1,771
翌々日出荷

1個ほか
2,270 税込2,497
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz供給電流 = 30mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:9V dc最大供給電圧:12V dcサウンドレベル:91dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:25mm高さ:22.8mm寸法:25 x 22.8mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+65℃最大周波数:3.4kHz最小周波数:2400HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1個
1,950 税込2,145
7日以内出荷

RS Pro 7 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続この磁気ブザーコンポーネントを使用すると、電気機器又は回路に簡単にサウンドトーンを設定できます。94 dB の高サウンド出力の連続音を生成します。 このピエゾブザーは、内部回路と 2000 Hz → 2.6 kHz の周波数範囲により、 DC 電流で動作します。さらに、黒色の Noryl 素材でできた円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性に優れています。また、基板に直接実装できるだけでなく、量産向けにウエーブはんだ付けが可能です。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、品質と安全性について厳しくテストされています。-30 → +70℃ の温度範囲での使用に適しており、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器や電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流: 30 mA 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 7 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHz スルーホール取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 7V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 2V acサウンドレベル = 91dBドライブタイプ = 外部直径 = 12mm高さ = 8.5mm寸法 = 12 x 8.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 35mA
1袋(5個)
939 税込1,033
5日以内出荷

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz供給電流 = 30mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
翌々日出荷

仕様サウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 8.5mm供給電流 = 15mA直径 = 12mm高さ = 8.5mm最大周波数 = 2.048kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V ac最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 1V ac丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
480 税込528
翌々日出荷

仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 7V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 35mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 16V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,030 税込1,133
翌々日出荷

仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,030 税込1,133
翌々日出荷

仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 14mm供給電流 = 20mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.7kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,420 税込1,562
翌々日出荷

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 8V acサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 20V acサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 12mm高さ = 5.5mm寸法 = 12 x 5.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 4kHz静電容量 = 12nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 8V ac最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V acRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1袋(5個)
1,020 税込1,122
欠品中

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +120℃最大周波数 = 4kHz静電容量 = 16nF角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,988 税込3,287
7日以内出荷

RS Pro 16 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続このピエゾブザーは、 94 dB の高サウンド出力を誇り、連続音を発生します。電気機器や回路のサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーの丸形ハウジングは黒色の Noryl 素材製で、洗浄可能で耐衝撃性に優れています。周波数範囲が 2000 Hz → 2.6 kHz で内部回路を備えたこの製品は、 DC 電流で動作できます。ブザーは基板に直接取り付けることができ、ウエーブはんだ付け可能で量産用途にも対応しています。 信頼の RS Pro シリーズに属するこのブザーは、メーカーの厳しい品質と安全基準を満たしています。-30 → +70℃ の温度範囲で使用でき、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点磁気ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB スルーホール取り付け 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流は 35 mA です 周波数範囲: 2 kHz ~ 2.6 kHz 最小供給電圧: 8 V ( DC ) 最大供給電圧: 16 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12Vサウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
仕様実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様サウンドレベル = 94dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 35mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 16V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 8V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1袋(5個)
2,040 税込2,244
7日以内出荷

1個ほか
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります