3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級 幅(mm)90 電圧(V)85→264ac シリーズSIMATIC S7-1200 電源電圧230 V AC 入力方式アナログ、デジタル ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ) 出力タイプデジタル、リレー
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

光学方式フォトトランジスタ センサ形状フォーク形 最大DC電圧(V)24
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護 高さ(mm)104.5 シリーズ0S32C 分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm 電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下) 応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能) RoHS指令(10物質対応)対応 コンポーネントスキャナ 安全カテゴリ3 PL EN ISO13849-1d SIL IEC615082 アラームゾーンの範囲(m)最大10まで 監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット 防御ゾーン範囲(m)最大3まで
1個
689,800 税込758,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります