仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.04mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ. TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記録、動的歪みの検出、衝撃回数のカウント、衝撃関連事象の測定、センサ素子の製造などがあります。. 銀インク電極 さまざまな厚さとサイズを用意 優れたピエゾ駆動の薄膜ピエゾポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:8.71mm 、 幅:4.27 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 (直径) x 8.71 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
周波数エージング(ppm/年)±3
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±30
仕様共振周波数 = 4.194MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 6MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥244
税込¥268
翌々日出荷
仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×0.75
高さ(mm)0.75
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)(標準)13.56
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±10
周波数許容性(ppm)±10
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×0.75
高さ(mm)0.75
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)(標準)16
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)12
仕様スイッチング周波数 = 75 Hz長さ = 17.8mm幅 = 6mm深さ = 1.7mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +60℃寸法 = 17.8 x 6 x 1.7 mmTE Connectivity MiniSense 100シリーズ振動センサ. TE Connectivity MEAS MiniSense 100シリーズは、カンチレバータイプの低価格振動センサです。 マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。 この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI / EMI除去性能が優れています。 最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。. 水平又は垂直の取り付け シールド構造 はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単 高電圧感度 低コスト 優れた周波数特性 優れた直線性 アナログ出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様標準周波数 = 8MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 8pFパッケージタイプ = SMTピン数 = 4長さ = 3.2mm幅 = 2.5mm高さ = 0.7mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.7mm周波数許容性 = ±20ppm周波数偏差 = ±20ppmシリーズ抵抗 = 100Ω周波数エージング = ±3 ppm/年動作温度 Min = -20 ℃動作温度 Max = +70 ℃RS Pro JAマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、3.2 mm x 2.5 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,575
税込¥2,833
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = 16-VFQFN露出パッド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×0.75
高さ(mm)0.75
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)(標準)12
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±10
周波数許容性(ppm)±10
1個
¥290
税込¥319
7日以内出荷
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×0.75
高さ(mm)0.75
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)(標準)25
動作温度(℃)(Max)125
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±100
周波数許容性(ppm)±50
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×0.75
高さ(mm)0.75
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)(標準)14.7456
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
¥660
税込¥726
7日以内出荷
C7S
長さ(mm)7
幅(mm)5
寸法(mm)7×5×1.1
高さ(mm)1.1
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)(標準)6
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)110
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
7日以内出荷
AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×0.75
高さ(mm)0.75
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)(標準)20
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)100
負荷キャパシタンス(pF)12
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
¥660
税込¥726
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。