回転灯 :「12V 回転灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。 付属品予備電球1個 質量(kg)0.4 口金BA15S 最大外形寸法(mm)114 閃光数(min-1[回/分])130 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず) 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種18AWG UL1015 公称断面積(mm2)0.85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)