Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP66です。(正方向取付け時)
幅(mm)215
質量(kg)7
色黄
高さ(mm)266
消費電力(W)7
取付径(Φmm)175
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP65です。(正方向取付け時)
幅(mm)215
質量(kg)7
高さ(mm)266
取付径(Φmm)175
音色無
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。