3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3358 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)DC12~24 消費電力(W)2.3 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC12-24 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

日恵製作所ニコボイス
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様回転:140回/分、曲数:8 質量(kg)1.9 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-20~60 点滅240回/分
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)