絞り込み
ブランド
  • デジタル
  • Adafruit(2)
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • DFRobot(2)
  • Elephant Robotics(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Pimoroni(1)
  • Raspberry Pi(2)
  • Seeed Studio(1)
  • SPARKFUN(1)
  • WAVESHARE(24)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS-6600T モジュラータイプ 12型 デジタル

    PS-6600T モジュラータイプ 12型

    デジタル
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1個
    22日以内出荷
    製造現場のDXを加速させる産業用コンピューター
    用途産業用コンピュータ
  • SP-5600TP コーティングあり・オーバーレイ黒・ベゼル黒 デジタル

    SP-5600TP コーティングあり・オーバーレイ黒・ベゼル黒

    デジタル
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    32日以内出荷
    プログラマブル表示器 SP5000シリーズは、高度化する情報活用の要求に対して新たなソリューションをご提供します。
    外形寸法(mm)W315×H241×D67定格電圧(V)DC12~24表示部12型RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)W301.5×H227.5
  • PS-6800W モジュラータイプ 19型ワイド デジタル

    PS-6800W モジュラータイプ 19型ワイド

    デジタル
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    62日以内出荷
    製造現場のDXを加速させる産業用コンピューター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS-6600W モジュラータイプ 10型 デジタル

    PS-6600W モジュラータイプ 10型

    デジタル
    ¥709,800税込¥780,780
    1個
    22日以内出荷
    製造現場のDXを加速させる産業用コンピューター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS-6600W モジュラータイプ 10型 デジタル

    PS-6600W モジュラータイプ 10型

    デジタル
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個
    12日以内出荷から52日以内出荷
    10型ワイド、Core i3モデル
    質量(g)4500寸法(cm)【D】8.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(cm)19.85寸法W(cm)26.85
  • GPH-6500W ハンディ10型ワイド デジタル

    GPH-6500W ハンディ10型ワイド

    デジタル
    ¥509,800税込¥560,780
    1個
    32日以内出荷
    GPH6000シリーズはブレット端末の操作性と?製造現場での安全性を兼ね備えた?次世代のハンディー表示器です。
    質量(g)1500外形寸法(mm)242×295×64定格電圧 DC V24ディスプレイ10型(ワイド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPH-6400W ハンディ7型ワイド デジタル

    GPH-6400W ハンディ7型ワイド

    デジタル
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    32日以内出荷
    GPH6000シリーズはブレット端末の操作性と?製造現場での安全性を兼ね備えた?次世代のハンディー表示器です。
    質量(g)1100外形寸法(mm)270×189×63定格電圧 DC V24ディスプレイ7型(ワイド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP6000, 15W Full HD, PCAP, DC デジタル

    GP6000, 15W Full HD, PCAP, DC

    デジタル
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    82日以内出荷
    このAdvanced HMIは、Pro-face GP6000シリーズ アドバンストモデルの一種です。 4GB eMMCフラッシュメモリーと512KB NVRAMを搭載しています。 GP6000シリーズアドバンストモデルは、モジュラー構造により分散化を可能にし、柔軟性を高め、拡張性を改善します。 ニーズに合わせて柔軟に調整できる、汎用性と適応性に優れたモデルにアップグレードしてください。
    用途プログラマブル表示器質量(g)5300使用温度範囲(℃)0~60 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)408×264×64表示部15型(ワイド)寸法(cm)【D】6.4表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,920×1,080ドット(Full HD)寸法H(cm)26.4寸法W(cm)40.8
  • GP6000, 15W Full HD, PCAP, AC デジタル

    GP6000, 15W Full HD, PCAP, AC

    デジタル
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    82日以内出荷
    このAdvanced HMIは、Pro-face GP6000シリーズ アドバンストモデルの一種です。 4GB eMMCフラッシュメモリーと512KB NVRAMを搭載しています。 GP6000シリーズアドバンストモデルは、モジュラー構造により分散化を可能にし、柔軟性を高め、拡張性を改善します。 ニーズに合わせて柔軟に調整できる、汎用性と適応性に優れたモデルにアップグレードしてください。
    用途プログラマブル表示器質量(g)5300使用温度範囲(℃)0~60 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)408×264×64表示部15型(ワイド)寸法(cm)【D】6.4表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,920×1,080ドット(Full HD)寸法H(cm)26.4寸法W(cm)40.8
  • GP-6600T デジタル

    GP-6600T

    デジタル
    ¥509,800~税込¥560,780~
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。
    質量(g)2400使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)315×241×60表示部12型表示色1600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,024×768 ドット (XGA)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)245.76×184.32
  • GP-6500T デジタル

    GP-6500T

    デジタル
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。
    質量(g)1900使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)272.5×214.5×58.5表示部10型表示色1600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数800×600 ドット (SVGA)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)211.2×158.4
  • GP-6400T デジタル

    GP-6400T

    デジタル
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    12日以内出荷
    GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。
    質量(g)800使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)218×173×60定格電圧 DC V24表示部7型表示色262144色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数640×480 ドット (VGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)151.68×113.76
  • GP-6300T デジタル

    GP-6300T

    デジタル
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    52日以内出荷
    GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。
    質量(g)800使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)169.5×137×59.5定格電圧 DC V24表示部5型表示色262144色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数640×480 ドット (VGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)115.20×86.40
タッチパネル