絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC100(113)
  • AC100~440(17)
  • AC125(136)
  • AC200(112)
  • AC240(23)
  • AC250(369)
  • AC415(46)
  • AC440(16)
  • AC500(84)
  • AC600(35)
  • AC690(36)
  • AC1000(23)
  • AC/DC125(16)
  • DC32(62)
  • DC60(21)
  • DC250(16)
  • その他(16)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • テンパール工業(20)
  • 日東工業(19)
  • 三菱電機(3)
  • 日立産機システム(2)
  • 河村電器産業(2)
  • エスコ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 富士電機(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • パールテクトブレーカ テンパール工業

    パールテクトブレーカ

    テンパール工業(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 分岐ブレーカ 東芝ライテック

    分岐ブレーカ

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
  • ジョイントユニットQ68 古河電工(古河電気工業)

    ジョイントユニットQ68

    古河電工(古河電気工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様遮断器:配線用遮断器適合M4(1か所)材質ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)定格電圧(V)100/200定格電流(A)15リード線長さ(mm)EM IE/F線 Φ1.6フレーム(AF)30
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
  • BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(安全ブレーカ)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
  • プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業

    プラスチック エンクローズブレーカ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付

    富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    相線式1Φ3Wトリップボタン定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
  • 配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
  • NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業

    NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
  • 防滴ボックスブレーカ テンパール工業

    防滴ボックスブレーカ

    テンパール工業
    11,590税込12,749
    1台
    欠品中
    単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
    仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8ダークグレー極数2P電源電源100Vに接続してください定格電圧(V)100-100/200-200定格電流(A)20動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)フレーム(AF)30素子数2E
  • 手元開閉器 ESBO 河村電器産業

    手元開閉器 ESBO

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1.5
  • 配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業

    配線用遮断器(太陽光発電システム用)

    テンパール工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数3P定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ

    テンパール工業
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付 分電盤協約形サイズ適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式BU-103・1KC質量(kg)0.58備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC100V/200V】5/2、【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5付属装置(AL)警報スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン逆接続不可端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P2E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)75
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付

    テンパール工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付 テンパール工業

    パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付

    テンパール工業
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    型式BU-63・1HEC質量(kg)0.35備考フラットハンドル種類配線用遮断器定格電流(A)60表示【過電圧表示】有名称パールテクトブレーカ同梱部品取付ねじ(M4×25)×2本、木ねじ(3.5×28)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚ブレーカ【住宅用分電盤 パールテクト組込専用ブレーカ】単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付)接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M6極数・素子数3P2E適合圧着端子【呼び断面積14mm2】14-6、【呼び断面積22mm2】22-6S外寸法・高さ(mm)49、65(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)105適合JIS規格JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)70
  • NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
    付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S質量(kg)0.56備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2フレームAF100定格電流(A)100適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業

    NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    用途サーキットブレーカ(協約型)その他【定格不足過電圧】AC120適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)定格電流(A)30保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3WJIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)アンペア50AF引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業

    NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

    日東工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    単三中性線欠相保護付
    用途配線用遮断器外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78定格電流(A)(基準周囲温度40度)60保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用相線式単相三線過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用 M6定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100/200(単三)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断