カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- 30(17)
- 32(19)
- AC100/200(79)
- AC100(113)
- AC100~440(17)
- AC125(137)
- AC200(112)
- AC240(23)
- AC250(369)
- AC415(46)
- AC440(16)
- AC500(83)
- AC600(36)
- AC690(36)
- AC1000(23)
- AC/DC125(16)
- DC32(62)
- DC60(21)
- DC250(16)
- その他(16)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 河村電器産業(1,836)
- Panasonic(パナソニック)(1,045)
- SIEMENS(570)
- 三菱電機(526)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(357)
- LITTELFUSE(297)
- エスコ(204)
- 冨士端子工業(156)
- IDEC(和泉電気)(154)
- シュナイダーエレクトリック(151)
- 内外電機(135)
- RS PRO(121)
- 音羽電機工業(109)
- 富士電機(100)
- BOURNS(81)
- ABB(80)
- BUSSMANN(75)
- COOPER BUSSMANN(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,460)
グリーンマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷15A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)種類ヒューズホルダ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(24件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
取付自在板
未来工業(12件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から翌々日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。付属品丸木ねじ付種類タテ長
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
...