絞り込み
横(mm)
縦(mm)
深さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2,860件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(12件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
    付属品丸木ねじ付種類タテ長
  • ACベース カメダデンキ

    ACベース

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(9件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
    付属品丸木ねじ付取付穴ピッチ(mm)3.5
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)

    プラスばん コンパクト21

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
    種類ホーム分電盤深さ(mm)52縦(mm)220横(mm)127配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • 増設用分電盤 テンパール工業

    増設用分電盤

    テンパール工業(17件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(30個)
    当日出荷
    場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
    用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)黒接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
  • 1次送りユニット Panasonic(パナソニック)

    1次送りユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ

    ダクト取付カナグS-18

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷
    制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
    仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1面
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 積算電力計取付板 未来工業

    積算電力計取付板

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
    仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)

    200V赤ラベル

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1セット(4枚)
    当日出荷
    仕様200V色赤
  • 外部付属装置 ロックカバー 三菱電機

    外部付属装置 ロックカバー

    三菱電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    色ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
    適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
  • HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷
    仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
  • パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ テンパール工業

    パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ

    テンパール工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA、GBC-1NA、GBC-2NA用
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

    テンパール工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • NCラッチ Panasonic(パナソニック)

    NCラッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • N-BAK型用ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    N-BAK型用ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
  • ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用 Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    アロー盤 補修用パーツです。
    適合カンタッチブレーカ用適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ色赤
  • スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
    用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • スッキリ21横一列30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア無リミッタースペース無
  • 感震リレー 河村電器産業

    感震リレー

    河村電器産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
    色ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 情報分電盤用ボックス 日東工業

    情報分電盤用ボックス

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
    形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂深さ(mm)124板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5縦(mm)325難燃性V-1色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
  • 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業

    感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)

    テンパール工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • DT 電話端子盤用ジャンパーリング 日東工業

    DT 電話端子盤用ジャンパーリング

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(20個)
    翌日出荷
    セット内容20コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
    材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • 横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業

    横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • カードホルダー・カード紙セット Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー・カード紙セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    4日以内出荷
    適合コスモパネルコンパクト21用
  • AbaniactHUB Abaniact(アバニアクト)

    AbaniactHUB

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 増設向けホーム分電盤 河村電器産業

    増設向けホーム分電盤

    河村電器産業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
  • 住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台 Panasonic(パナソニック)

    住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ種別分電盤用補修部品タイプ6連式種類増設用速結アース端子台取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6入数(個)1

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤