絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業(1,837)
  • Panasonic(パナソニック)(839)
  • SIEMENS(573)
  • テンパール工業(439)
  • 三菱電機(407)
  • LITTELFUSE(314)
  • 日東工業(267)
  • エスコ(230)
  • 冨士端子工業(156)
  • シュナイダーエレクトリック(153)
  • IDEC(和泉電気)(152)
  • 内外電機(136)
  • RS PRO(125)
  • 音羽電機工業(117)
  • 富士電機(104)
  • リタール(94)
  • BOURNS(87)
  • ABB(84)
  • COOPER BUSSMANN(83)
定格電圧(V)
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC100/200(63)
  • AC100(83)
  • AC100~440(16)
  • AC125(138)
  • AC200(72)
  • AC240(16)
  • AC250(397)
  • AC415(27)
  • AC440(16)
  • AC500(79)
  • AC600(45)
  • AC690(38)
  • AC1000(24)
  • AC/DC125(21)
  • DC32(66)
  • DC60(25)
  • DC250(17)
  • その他(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,441)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(52件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(24件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
爪付きヒューズ オーム電機爪付きヒューズオーム電機(12件のレビュー)
219税込241
1袋(4個)ほか
当日出荷
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボンガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)ユーボン(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
温度ヒューズ オーム電機温度ヒューズオーム電機(39件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機BW/EWシリーズ用端子カバー富士電機(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
安全ブレーカシリーズ DIN取付台 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカシリーズ DIN取付台Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途HB型、小形漏電ブレーカ用
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
43税込47特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
...

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断