絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(5)
  • LITTELFUSE(1)
定格電圧(V)
  • DC300
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC100/200(61)
  • AC100(79)
  • AC100~440(14)
  • AC125(71)
  • AC200(71)
  • AC240(16)
  • AC250(316)
  • AC415(27)
  • AC440(16)
  • AC500(75)
  • AC550(15)
  • AC600(42)
  • AC690(40)
  • AC1000(23)
  • AC/DC125(20)
  • DC32(66)
  • DC60(25)
  • その他(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リテルヒューズ管ヒューズ 1A 10 x 38mm 300 V dc, 500V ac (タイムラグ) 0FLQ001.T LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 1A 10 x 38mm 300 V dc, 500V ac (タイムラグ) 0FLQ001.TLITTELFUSE
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T本体材質 = メラミンシリーズ = FLQ定格電圧(V)300dc/500ac定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/300DC定格電流(A)20遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ20.57×57.15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)15リード線
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)10リード線
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断