25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類基板用ヒューズ 取付方式基板用取付 リード線
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式 最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級 電流の種類AC/DC共用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)
エコ商品
種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 リード線 サイズ(mm)8×3.1×8.3 取付方式表面実装 仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 動作電流(A)0.1 動作時間(s)5 保持電流(A)0.05 最小抵抗(Ω)7.3 最大抵抗(Ω)22 電力損失(W)0.22 ワイヤーピッチ(mm)5.1 ワイヤー長(mm)7.6 ワイヤー径(Φmm)0.405 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル 定格電圧(V)60 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 リード線
1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.75 リード線 動作温度(℃)(最大)85 サイズ(mm)10.4×3.1×16 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.6 動作時間(s)6.3 動作電流(A)1.5 電力損失(W)0.9 最小抵抗(Ω)0.18
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.5 リード線 サイズ(mm)7.9×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.17 動作時間(s)4 動作電流(A)1 電力損失(W)0.75 最小抵抗(Ω)0.41
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.4A (動作電流:800mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.4 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.29 動作時間(s)3.8 動作電流(A)0.8 電力損失(W)0.55 最小抵抗(Ω)0.52
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.2 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)4.4 動作時間(s)2.2 動作電流(A)0.4 電力損失(W)0.4 最小抵抗(Ω)1.5
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.17 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)8 動作時間(s)3 動作電流(A)0.34 電力損失(W)0.48 最小抵抗(Ω)2
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA)
エコ商品
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.1 リード線 動作温度(℃)(最大)85 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)7.5 動作時間(s)4 動作電流(A)0.2 電力損失(W)0.38 最小抵抗(Ω)2.5
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷

ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 200mA動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mmターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 60Rmm 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)最大40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.14A電流 Max = 10 A長さ = 4.73mm高さ = 1.95mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.5Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.95mm 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。
仕様動作時間 = 0.3s保持電流 = 0.75A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.8mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 950mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.8mm 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm 電流(A)最大10 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
509 税込560
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.3A動作時間 = 5.3s保持電流 = 0.65A長さ = 9.7mm高さ = 15.2mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.27Ω最大抵抗 = 720mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 800mA動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A長さ = 7.4mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.52Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.55W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
翌々日出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 7.2s保持電流 = 0.9A長さ = 11.7mm高さ = 16.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.14Ω最大抵抗 = 470mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 340mA動作時間 = 3s保持電流 = 0.17A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2Ω最大抵抗 = 8Ω電力損失 = 0.48W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
欠品中

種類基板用ヒューズ リード線 取付方式表面実装
1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります