遮断 :「ヒューズ 6A 250V」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ
仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6 抵抗(Ω)0.0758 コード523-4573 動作温度(℃)-55~125 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書 アズワン品番65-8091-86 溶断速度F(Fast-Acting)
1袋(10個)
649 税込714
6日以内出荷

種類管型ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります