14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類ブレードヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダアクセサリ = 防水ホルダー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - MAXI. Littelfuse の 152 シリーズの Durable インラインパネル取り付けヒューズホルダは、 MAXI ブレードスタイルヒューズで使用できます。60 A ヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高く、シンプルな構造で簡単に取り付けることができます。152 シリーズのパネルヒューズホルダは、個別に使用することも、スナップ式でペアにすることもできます。このシリーズのヒューズホルダは、 MAXI ヒューズ用途向けの効率的でシンプルな取り付け方法を提供します。 高品質の熱可塑樹脂製ボディと銅合金製端子から製造されたこのヒューズホルダには、 2.5 ~ 6 mm 2 と 5 ~ 10 mm 2 の 2 種類のサイズのケーブルを取り付けることができます。このため、自動車、船舶、レジャー用途での大電流回路の保護に最適です。 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 頑丈な黒色熱可塑性ボディは UL94HB に達している 銅合金端子 周囲温度範囲: -10 ~ +80 ° C 最大 60 アンペア 最大 32 ボルト MAXI ATC および MAXI ATO スタイルのヒューズに対応可能. 用途. ブレードヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな産業用途や電気用途で使用されています。主な用途:. スタータリレー イグニションリレー 海洋機器 スイッチおよびリレー キャンプとキャラバニング. 製品の内容は何ですか. 152 ヒューズホルダは、個別に、又は固定具付きのキットとして提供されます 部品番号 ; 250-6285 250-6285 ヒューズホルダのみ 部品番号 ; 787-4375 787-4375 ヒューズホルダ、 2.5 ~ 6 mm 2 および 5 ~ 10 mm 2 および M5 x 8 mm ネジ用端子。 品番 ; 894-9587 894-9587 保護機能を強化するクリアなプラスチック製ヒューズカバー(別売り)
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxi 定格電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 → 20 の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: → 30 ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO対応ヒューズサイズ = ATOインチ 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

リテルヒューズ インライン ATO ヒューズホルダ 20 A / 30 A. リテルヒューズのATOブレードタイプヒューズ用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。FHA シリーズのシングルヒューズホルダには、レギュラーデューティとヘビーデューティの 2 種類があります。レギュラーデューティインラインヒューズホルダは、 1 → 20 A の ATO タイプヒューズを収容するように設計されています。ヘビーデューティインラインヒューズホルダは、定格が25 A / 30 AのATOタイプヒューズに対応するように設計されています。どちらのタイプも、 3.5 インチ(88.9 mm)接続ワイヤ、標準 16 AWG 黒色ワイヤ、ヘビーデューティ 12 AWG オレンジ色ワイヤが付属しています。 高品質な素材から製造されたリテルヒューズATOヒューズホルダーシリーズは、頑丈で高信頼性です。シンプルな設計により、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単に行えます。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。. 標準 / 防滴. 用途に応じて、保護機能を強化したヒューズホルダが必要になる場合と、必要がない場合があります。リテルヒューズFHAシリーズは、カバーなし又は過酷な環境での使用に推奨される保護キャップ付きのヒューズホルダを提供します。 パーツナンバーがFHACで始まる テザー付き保護キャップ含む パーツナンバーが0FHAで始まる 保護キャップなし. 特長. 堅牢・高信頼性 コンパクト設計 高品質素材を使用 すばやく簡単に接続可能 標準タイプと防滴タイプを用意 定格: 1 → 30 A ATO自動車用ブレードヒューズに対応. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATOブレードヒューズホルダは、幅広い自動車電装用途で使用されています。主な用途:. 車両配線 自動車回路 オートバイ 農業機械
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATOインジケータ付 = なしシリーズ = FHACインチ 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)100 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)200 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)150 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

LITTELFUSE0298125.ZXEH
エコ商品
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)125 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LITTELFUSE0298250.ZXEH
エコ商品
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)250 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
欠品中

LITTELFUSE157.5701.5351
エコ商品
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)80DC 定格電流(A)35 リード線 サイズ(mm)82×20×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります