遮断 :「定電流回路」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、センター間隔が 60 mmこのシステムは、回路ブレーカ、接触器過負荷リレー、モータフィーダに使用されます。定格電流: 25 A 定格電圧: 690 V S00、S0、過負荷リレーに適しています
仕様●シリーズ:8US1251●併用可能製品:S00 、S0 、過負荷リレー付き●コード番号:203-3278
アズワン品番65-8084-40
1袋(6個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
Siemens の補助ハンドルは、ドアカップリング式の回転動作機構の緊急停止に使用されます。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip
仕様●定格電流:630A●極数:4●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1855
アズワン品番65-8062-58
1個
¥559,800
税込¥615,780
欠品中
Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定
仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845
アズワン品番65-8063-48
1個
¥419,800
税込¥461,780
欠品中
Siemens の電流差動保護接続製品は、制御キャビネット内の便利な接続に関するすべての要件を満たします。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip
仕様●定格電流:630A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1854
アズワン品番65-8062-53
1個
¥509,800
税込¥560,780
欠品中
Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、4 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されています 3 VA 成形による便利な試運転ピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●定格電流:160A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA91●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1798
アズワン品番65-8063-43
1個
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354
アズワン品番65-8085-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184
アズワン品番65-8085-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306
アズワン品番65-8085-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201
アズワン品番65-8086-18
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341
アズワン品番65-8087-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。