遮断 :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類管型ヒューズ アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062 アズワン品番65-8087-27
1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)8 定格電流(A)32 コード203-2029 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8084-66 アプリケーションgG 溶断速度F 電力損失(W)2.8 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(20個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)6 コード203-2061 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8084-44 アプリケーションgG 溶断速度F 電力損失(W)1 認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)8 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)4 コード203-2041 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8084-06 アプリケーションgG 溶断速度F 電力損失(W)0.8 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
9,198 税込10,118
6日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2046 アズワン品番65-8084-23
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON 円筒型ヒューズリンクは、定格電圧が 600 V、定格電流が 2.5 で、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオを提供し、建物や産業内の安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電流: 2.5 A 動作電圧: 600 V
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3313 アズワン品番65-8079-41
1袋(10個)
65,980 税込72,578
欠品中

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2003 アズワン品番65-8086-64
1袋(20個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

。Siemens の 3NW ヒューズシステムは、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な部品で、過負荷又は短絡が発生した場合、安全な切断を通じて人、デバイス、システムを効果的に保護します。円筒形ヒューズリンクの定格電流は 0.6 A、定格電圧は 600 V です。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供しており、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。ヒューズリンクの作動クラスが遅い ヒューズリンククラス CC のサイズ
仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3312 アズワン品番65-8062-54
1袋(10個)
109,800 税込120,780
欠品中

。Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2133 アズワン品番65-8087-64
1袋(20個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2110 アズワン品番65-8087-26
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)8 定格電圧(V)1000AC 定格電流(A)16 コード203-1985 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8086-57 アプリケーションgPV 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(20個)
77,980 税込85,778
6日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2028 アズワン品番65-8085-89
1袋(20個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●溶断速度:F●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2013 アズワン品番65-8085-97
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1000V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:203-2069 アズワン品番65-8087-14
1袋(20個)
77,980 税込85,778
欠品中

仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(10個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC)、8000(@400VDC) サイズ(mm)Φ34.5×57 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(3個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
1袋(2個)ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
1袋(6個)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります