遮断 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341
アズワン品番65-8087-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354
アズワン品番65-8085-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184
アズワン品番65-8085-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306
アズワン品番65-8085-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201
アズワン品番65-8086-18
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。この照明キットは、ワイヤ長が 0.5 m で特別に設計されています奥行: 160 mm 高さ: 5 mm 幅: 130 mm
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:Sentron●コード番号:218-3322
アズワン品番65-8062-76
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Siemens SENTRON シリーズは、3VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM800 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9418
アズワン品番65-8059-62
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
Siemens SENTRON シリーズの引き出し型ユニット完成品キットアクセサリは、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカ用です。承認 EAC 正味重量: 5250 g
仕様●アクセサリタイプ:引き出しユニット●範囲:Sentron●コード番号:210-9372
アズワン品番65-8061-43
1個
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 2 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 766 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9438
アズワン品番65-8060-58
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:変流器●範囲:Sentron●コード番号:210-9371
アズワン品番65-8061-12
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 4 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 1513 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9440
アズワン品番65-8060-60
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 3 層ドアは、白色です。正味重量: 504 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9439
アズワン品番65-8060-59
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製ドア 1 層は、白色です。正味重量: 239 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9437
アズワン品番65-8060-57
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット完成品キットアクセサリ、4 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用です。承認 EAC 正味重量: 4280 g
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9374
アズワン品番65-8062-12
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM100 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA●コード番号:210-9419
アズワン品番65-8092-57
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 510 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●併用可能製品:分電盤●コード番号:210-9436
アズワン品番65-8062-18
1個
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット完成品キットアクセサリ、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用です。承認 EAC 正味重量: 3210 g
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9373
アズワン品番65-8061-59
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
。Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 4 層ドアは、白色です。正味重量: 695 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9441
アズワン品番65-8060-61
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Siemens の電源供給 Terminal 押ボタンは、長さ 22 mm、丸型、金属、黒色、フラットで、耐溶剤性で、ホルダが付属しています。最小温度は -20 ℃ です 最高温度: +60 ℃ ねじ接続
仕様●アクセサリタイプ:フィーダ端子●範囲:Sirius 3R●コード番号:218-1774
アズワン品番65-8063-10
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●アクセサリタイプ:LCDディスプレイ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1875
アズワン品番65-8063-37
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
。MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819
アズワン品番65-8078-98
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1784
アズワン品番65-8092-50
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Siemens プラグインユニット完成品キットアクセサリは、回路ブレーカ及び 3 極 3VA1 160 に使用されます。ピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1783
アズワン品番65-8063-17
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU / Etu 3VA2 400 / 630 へのアクセスを備え、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動動作機構を備えている回路ブレーカ 4 極で使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1846
アズワン品番65-8063-38
1個
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 250 は、遮断容量クラス M ICU:55 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです幅は 100.4 mm です 高さは 26.7 mm
仕様●アクセサリタイプ:T コネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1876
アズワン品番65-8063-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップは、3VA1 100/160 モデルで使用されます。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1777
アズワン品番65-8079-48
1袋(10個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Siemens のボックス Terminal 用制御ワイヤタップには、10 個のユニットアクセサリがあり、3VA1 100/160 モデルで使用されています。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1776
アズワン品番65-8079-57
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9332
アズワン品番65-8060-39
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 34 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9309
アズワン品番65-8062-06
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9334
アズワン品番65-8059-56
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Siemens 接続 Terminal は、背面に絶縁体があり、右側に導体エントリがある 25 mm 角型 Web バージョンです。EAC によって承認されています。正味重量は 14 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:226-2845
アズワン品番65-8074-51
1袋(25個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3328
アズワン品番65-8087-10
1袋(100個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.75 インチです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9340
アズワン品番65-8093-21
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853
アズワン品番65-8062-78
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Siemens ワイヤコネクタには、大型 3 ユニットが付属しています。ワイヤストリッピング長:2 インチ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1824
アズワン品番65-8062-51
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Siemens のドアカットアウト用カバーフレームには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構があります。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1826
アズワン品番65-8079-47
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9407
アズワン品番65-8061-85
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9280
アズワン品番65-8059-55
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369
アズワン品番65-8061-19
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1856
アズワン品番65-8062-62
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。