Siemens Alpha 製品は、ケーブルエントリ用のゴム製ケーブルエントリです。正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●範囲:Alpha●コード番号:213-2464
アズワン品番65-8056-16
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、3VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM800 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9418
アズワン品番65-8059-62
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信モジュール COM060 アクセサリです。回路ブレーカ通信システム用のインターフェースが 1 つあり、接続ケーブルの長さは 0.15 m です周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA2 400/630/1000 です●コード番号:210-9383
アズワン品番65-8059-18
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384
アズワン品番65-8061-92
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM100 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA●コード番号:210-9419
アズワン品番65-8092-57
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306
アズワン品番65-8085-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184
アズワン品番65-8085-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。