絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • 河村電器産業(1,838)
  • Panasonic(パナソニック)(832)
  • SIEMENS(581)
  • 三菱電機(406)
  • テンパール工業(341)
  • LITTELFUSE(313)
  • 日東工業(259)
  • エスコ(227)
  • 冨士端子工業(157)
  • シュナイダーエレクトリック(156)
  • IDEC(和泉電気)(152)
  • 内外電機(136)
  • RS PRO(133)
  • 音羽電機工業(120)
  • 富士電機(104)
  • リタール(94)
  • BOURNS(89)
  • ABB(84)
  • BUSSMANN(82)
定格電圧(V)
  • AC250(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダWURTH ELEKTRONIK
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式表面実装仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバーWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付規格RoHS対応、UL92V-2材質(プレート)プラスチック適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式パネル取付仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。適合(対応ヒューズサイズ)Mini材質(コンタクト)銅合金端子種別はんだ極数1規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDEコンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断