遮断 :「ふくろ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内
形状1608サイズ
材質(本体)アルミ材
質量(g)2.2(g/1000 pcs)
種類角形チップヒューズ
温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)DC32
寸法a(mm)0.24±0.15
構造角板形
定格電流(A)0.5
寸法T(mm)0.54±0.1
寸法b(mm)0.3±0.15
寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)
遮断電流(A)(最大)50
アズワン品番65-8094-03
溶断速度F
抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4791●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内
形状1608サイズ
材質(本体)アルミ材
質量(g)2.2(g/1000 pcs)
種類角形チップヒューズ
温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)DC32
寸法a(mm)0.24±0.15
構造角板形
定格電流(A)4
寸法T(mm)0.54±0.1
寸法b(mm)0.3±0.15
寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)
遮断電流(A)(最大)50
アズワン品番65-8094-09
溶断速度S
抵抗(mΩ)内部:22(25 ℃ max.)
1袋(10個)
¥439
税込¥483
欠品中
。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:1A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1mm●本体幅:0.5mm●本体高さ:0.39mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4745
アズワン品番65-8094-07
1袋(10個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:5A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4795
アズワン品番65-8094-14
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:750mA●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4776
アズワン品番65-8094-13
1袋(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。