絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • サンコーシャ(3)
  • 内外電機(2)
  • 三菱電機(1)
  • テンパール工業(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(5)
  • AC100(5)
  • AC200(4)
  • AC240(2)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

遮断 :「単線 1.6mm」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用締付トルク(N・m)1.6~2接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型 JIS互換性形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100-200両用仕様DINレール取付可能使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式動作電圧(V)漏電センサ:80~242動作時間(s)0.1以内
リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
予約販売
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100-100/200-200共用適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式)寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100-100/200-200共用寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
使用周囲温度(℃)-10~60仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック)専用棒圧着端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1セット(20個)
当日出荷
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形付属品絶縁キャップ付接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型 モータ保護用 瞬時励磁式 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型 モータ保護用 瞬時励磁式 JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC200専用寸法(mm)(H)96.7×(W)100×(D)60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7相線式3Φ3W・1Φ3W動作時間(漏電)0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性25万回万以上電気的開閉耐久性10万回以上フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7動作時間(漏電)0.1秒以内漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性25万回万以上電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3)フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から3日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
漏電ブレーカ BJW型 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ BJW型Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類断路器規格JIS協約形入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)
8,098税込8,908
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)規格JIS協約形端子形状フルアップ端子使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら