用途アナログ入力(DC0~10V)
仕様入力引出距離:10m以下
精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)
分解能1/2000
消費電流(mA)エヌマスト信号:5
入力信号DC0~10V
端子台(別売)AT7803
環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。