遮断 :「m10 1.0」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数1台 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
499,800 税込549,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途アナログ入力(DC0~10V) 仕様入力引出距離:10m以下 精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換) 分解能1/2000 消費電流(mA)エヌマスト信号:5 入力信号DC0~10V 端子台(別売)AT7803 環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります