遮断 :「ネジ留め」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1
定格電圧(V)AC550
定格電流(A)32
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。