種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)6.4×30
質量(g)2.2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
通電率130%
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)5.2×20
質量(g)1.1
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
通電率130%
ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています。
仕様●電気的特性:B種●単品JAN(1パック):4582262760244
アズワン品番67-5187-86
1箱(10パック×2本)
¥1,098
税込¥1,208
17日以内出荷
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)8
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-85
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
欠品中
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)2
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0355-25
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)4
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-82
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)5.2×20
JIS呼びMF-51
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。