遮断 :「a3 ケース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 耐電圧性能AC2000V、1分間 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります