遮断 :「ヒューズ管」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)20000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)1500
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。
種類ヒューズホルダ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)1000DC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
取付方式PCB取付
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)32(UL)
サイズ(mm)8×7.2×14.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:UHBヒューズホルダタイプ:ベース取り付けヒューズサイズ:5 x 20mmUL認定、CSA認定. 「SCHURTER」ベース取り付けヒューズホルダ. M3固定ねじ用開口部 通電部品への誤接触を防ぐ透明カバーを別売で用意 23 ℃での電力損失最大3.2 W
取付方式ベース取り付け
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)30
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)32AC
定格電流(A)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。