遮断 :「電源 実験用」の検索結果
質量(kg)5.5/100
容量(高ラプチャー容量)あり
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
種類セラミック管ヒューズ
シリーズURZ
定格電圧(V)690AC
定格遮断容量(kA)200
サイズ(mm)Φ22×58
クラスgR
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
溶断速度FF
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
シリーズURZ
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)30000(@1000VDC)
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV
溶断速度FF
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)10
動作温度(℃)-25
サイズ(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV
溶断速度FF
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。