遮断 :「単線 0.8」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD。電話回線や各種通信回線に対応。高密度配線システムへのプラグインモジュール。故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
用途一般電話回線、ISDN、ADSL 表示故障表示:有り 周波数帯域(MHz)伝送:DC~10 使用環境温度(℃)-20~+60 取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付 定格電流(mA)130 過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA 使用環境湿度(%)95以下(結露不可) 電圧防護レベル(V)300以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) (0.36MB) 耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる 挿入損失(dB)1.5以下 最大連続使用電圧(V)DC170
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります