遮断 :「マグネシウム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ARTEORシングルモジュールブランキングプレート. シングルモジュール幅用ブランキングプレート 白( ; 815-9737 815-9737 )、アルミニウム( ; 833-5219 833-5219 )、マグネシウム( ; 815-9734 815-9734 )を用意 長さ(mm)45 幅(mm)22.5 材質(本体)ポリカーボネート 取付方式フラッシュマウント 奥行(mm)8.5 プレートブランキングプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意 材質(本体)プラスチック 取付方式フラッシュマウント 全幅(mm)45 定格電圧(V)5DC 全高(mm)45 定格電流(A)1.5 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 ギャング数1
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります