遮断 :「保護継電器試験機」の検索結果
小型・軽量です(従来重量比約75%)。
漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。
操作性の良いタッチパネルを採用。
スタートボタンを押すだけで自動試験します。
直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。
定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。
高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)
質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)
周波数(Hz)50/60
電源単3乾電池(6本)
定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)
試験電圧AC80V~AC456V
保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)
機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能
使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。