4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ
フレーム30AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テンパール工業安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム30AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 定格使用電圧AC100・100/200・200V フレーム50AF 質量(kg)0.09 タイプ- 寸法A(mm)70 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 JIS規格JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 素子数2E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります