遮断 :「組端子台用ねじ」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状(主端子)タブ250形端子 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 付属装置なし 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

極数1 操作方式ロッカー式 保護方式流体電磁引外し方式 質量(g)約50 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V)AC250/DC65 取付方式スナップイン取付け
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け 端子形状(主端子)M5スタッドねじ 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式電磁引外し方式 操作方式レバー式 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 付属装置
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLR2000シリーズ
取付方式ねじ取付け 極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,798 税込3,078
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別イナーシャルディレー無 取付方式ねじ取付け、DINレール取付け 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 端子形状(主端子)M4ねじ端子 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 付属装置 内部回路リレートリップ(電圧引外し) コイル電圧(V)AC100 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
3,500 税込3,850
81日以内出荷

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
4,298 税込4,728
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け、DINレール取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
3,998 税込4,398
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別イナーシャルディレー無 取付方式ねじ取付け 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 付属装置 内部回路リレートリップ(電圧引外し) コイル電圧(V)AC100 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
3,698 税込4,068
81日以内出荷

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ) コイル電圧(V)DC24 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
3,998 税込4,398
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別イナーシャルディレー無 取付方式ねじ取付け 極数3 定格電圧(V)AC250/DC65 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 付属装置 内部回路リレートリップ(電圧引外し) コイル電圧(V)DC24 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1台
9,998 税込10,998
81日以内出荷

取付方式ねじ取付け 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別イナーシャルディレー無 取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 付属装置 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,898 税込3,188
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V)AC250/DC65 取付方式スナップイン取付け
1台
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

取付方式スナップイン取付け 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式(表示灯付)
1台
3,098 税込3,408
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種別イナーシャルディレー無 ロッカー:黒 取付方式ねじ取付け 極数1 定格電圧(V)AC250/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 付属装置 内部回路リレートリップ(電圧引外し) コイル電圧(V)AC100 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
3,598 税込3,958
81日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります