9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)NRLR2000シリーズ
取付方式ねじ取付け 極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLR2011シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
4,198 税込4,618
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●イナーシャディレー:なし 付属装置あり 内部回路スイツチ専用 極数(P)2
1個
4,598 税込5,058
81日以内出荷

種別イナーシャルディレー無 取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 付属装置 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,898 税込3,188
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状(主端子)タブ250形端子 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 付属装置なし 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
5,298 税込5,828
80日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLR2500シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式ねじ取付け 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式
1台
2,798 税込3,078
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLR2111シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
6,298 税込6,928
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります