遮断 :「南京錠」の検索結果

特価
本日8月21日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定の Compact NSX 400/630 デバイス用の Schneider Electric 施錠システムです。デバイスを開位置(オフ)又は閉位置(オン)にロックできます。南京錠システムでは、最大 3 個の南京錠(シャックル直径 5 → 8 mm、別売り)を使用できます。オフ位置でロックすると、IEC6
仕様●アクセサリタイプ:南京錠装置●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1273 アズワン品番65-8081-50
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック自動リクローザ
。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102 アズワン品番65-8081-55
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けアダプタ コンパクト
Compact NSX 400/630 用のモータ機構南京錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、モータ機構のロックを実現するために、Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用する必要があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キーロックアダプタ●範囲:コンパクト●コード番号:221-1275 アズワン品番65-8080-63
1個
34,980 税込38,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V
。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060 アズワン品番65-8079-52
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります