3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック自動リクローザ
。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102 アズワン品番65-8081-55
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PP、TPE 埋込型 1
RoHS
仕様ギャング数:1奥行き:47mmシリーズ:Multifix Air幅:71mmカラー:白寸法:, 71×71×47 mmIP定格:IP40取り付け規格:NF取付タイプ:埋込型Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力 幅(mm)71 取付方式埋込型 奥行(mm)47 規格NF シリーズMultifix Air RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ギャング数1
1個
639 税込703
7日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります