遮断 :「配線 許容電流」の検索結果
バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822
アズワン品番65-8061-72
1袋(4個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。