2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。
切替方式リレー
奥行(mm)275
電圧(V)入出力:100/110/115/120/127
周波数50/60Hz
横(mm)440
相数入出力:単相2線(1Ph2W+E)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB)
切替時間8~12ms(Typical)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。