絞り込み
定格電圧(V)
  • AC500(5)
  • DC250(5)
ブランド
  • キムデン
  • Panasonic(パナソニック)(952)
  • 河村電器産業(367)
  • テンパール工業(339)
  • エスコ(174)
  • IDEC(和泉電気)(146)
  • 冨士端子工業(146)
  • 三菱電機(127)
  • 日東工業(125)
  • 音羽電機工業(105)
  • 富士電機(97)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(65)
  • COOPER BUSSMANN(63)
  • LITTELFUSE(57)
  • エナジーサポート(56)
  • RS PRO(50)
  • 川口電機製作所(48)
  • 日立産機システム(47)
  • サトーパーツ(30)
  • 大東通信機(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ30A Φ15XL50

    キムデン
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ3A Φ15XL50

    キムデン
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ5A Φ15XL50

    キムデン
    ¥729税込¥802
    1個
    欠品中
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • ヒューズホルダー キムデン

    ヒューズホルダー

    キムデン
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)。ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。
    仕様【断路表示(電時消灯)】LED付耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)250定格通電電流10A端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色)使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明)グリーンマーク認定
  • 筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ1A Φ15XL50

    キムデン
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ10A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ10A Φ15XL50

    キムデン
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断