定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200
主な用途JIS協約形モジュール
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)
主な用途モーター保護用
相線式3Φ3W
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC200
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
適合安全規格電気用品安全法
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途JIS互換性形/OC付
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
逆接続可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1以内
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
付属品端子カバー2個
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/分岐回路用
定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)30
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途JIS互換性形/OCなし
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
逆接続可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30(OCなし)
動作時間(s)0.1以内
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.07
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
外形寸法(mm)10×95.6×65
外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
定格電圧(V)AC100
接続方式ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
定格電圧(V)AC200
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
接続方式ソルダレス端子(M5)
接続可能電線(mm2)8
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個
寸法(mm)20×70×50
質量(kg)0.1
外形寸法(mm)20×70×50
定格電圧(V)AC100-200
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60
質量(kg)0.51
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC220
接続可能電線(mm2)14
相線式3Φ3W
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)
主な用途モーター保護用(箱入り)
付属品取付ネジ(木板用)4本
仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式線押え端子(M5)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
仕様単3中性線欠相保護付
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)75×100×60
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100/200
主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
リード線長さ(mm)145
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)60
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)60
フレーム(AF)50
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8
外形寸法(mm)25×95×60
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)50
仕様単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P2E
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
接続方式線押え端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途モーター保護用
相線式3Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1以内
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品-
外形寸法(mm)25×95×60
相線式1Φ2W
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)50
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
引きはずし方式熱動電磁式
接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)
逆接続不可
仕様ハーフサイズ
外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
仕様単3中性線欠相保護付
定格電圧(V)AC100-200
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)32×70×36.5
質量(kg)0.09
外形寸法(mm)32×70×36.5
定格電圧(V)AC100-200
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途小型/2P(OCなし)
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)
逆接続可
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30(OCなし)
仕様単3中性線欠相保護付
質量(kg)0.85
外形寸法(mm)75×130×68
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途ZS型/単3専用
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
リード線長さ(mm)220
極数・素子数3P2E
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
定格電圧(V)AC100/200
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
樹脂製スペースボックス
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)スチロール樹脂
使用場所屋内用、露出形
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。
高さ(mm)130
奥行(mm)68
仕様MB型モータブレーカ
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)0.33
定格電圧(V)AC220
外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52
接続方式線押え端子(M5)
接続可能電線(mm2)14
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式完全電磁式
結線方式3Φ3W
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。